電子ホイッスル LEDライト クリップ 首ひも付き ボタン電池付属
ボタンひとつで大音量!押すだけカンタン操作の電子ホイッスル。
クリップ&首掛けストラップで持ち運びラクラク、小型ライト付きで暗所でも安心。
スポーツや防犯、緊急時まで幅広く活躍します。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに
仕様ホイッスル音、LEDライト
付属品ストラップ、ボタン型電池×4
材質ABS
サイズ約11.8×1.7
質量(g)31
電池ボタン型電池(LR44)×4個
ストラップ長さ(cm)約40
音量(dB)約110
内容量1個
注意
※大音量の為、耳の近くで鳴らさないでください。※付属電池は動作確認用テスト電池です。消耗している場合があるので新品の電池を別途用意しご使用ください。