マイクロキャストブレーキ CL2 左 ホワイト

マイクロキャストブレーキ CL2 左 ホワイト Avail(アベイル)

ABU Garcia ambassadeur 4000 5000 6000 番台用のマグネットブレーキです。
右巻用は"CR2"、左巻用は"CL2"となります。
クラシックタイプを含め、多くのリールに適合します。
純正スプール、Avail製軽量スプールにも使用可能です。
ABU 5000Dなどの、オールドリールでラインアラーム機能があるものには、取り付けが出来ませんのでご注意ください。
対応できるリールは多品種に及ぶため、未確認のものもございます。
購入の際は、適合リールかどうかよく確認し、ご検討ください。
スプールとブレーキユニットの距離が調整できるため、ブレーキ力は微調整が可能です。
純正の遠心ブレーキとの併用も出来ますので、ブレーキ調整の幅はさらに広くなります。
キャストするルアー、ロッドアクションなど、様々な要素にあわせカスタマイズしてお使いください。
付属のレンチ(2.5mm)でブレーキの位置調整をします。
ブレーキ本体には磁石5ヶ(Φ4×3mm)、磁石固定・本体位置調整用イモネジ6ヶが付属します(組込済み)。

仕様磁石の最大取り付け数:5ヶ(Φ4×3mm) 材質ブレーキ本体:ポリアセタール樹脂 磁石・本体位置調整用ホーローセット:鉄(ユニクロメッキ)六角レンチ:鉄(黒染め) 寸法(mm)本体:45×22×8(ねじ部含まない) 質量(g)本体:8.0(磁石等含む) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61964695 -86848
オープン
4,198
4,618 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする