曜日別特売

AIカメラ

AIカメラ - 三菱電機

カメラ本体にAIプロセッサー搭載
サーバーレスで構築可能
多彩な検知機能が利用可能
レコーダーのアラームリスト検知結果から直接再生

仕様【フォーカス範囲(m)】0.5 ~ ∞【自動コントラスト】On/Off【走査面積】5.57 mm( H) × 3.13 mm( V)【推奨品】重塩害対応カメラケース:Tokina VCHO-35S、カメラ取付足(天井用):Tokina WH-31【暗部補正】0から255の範囲でレベル設定が可能付属品ご使用の前に(ISIチラシ):1冊、保証書:1式、コードラベル※:1枚、ワイヤー取付金具:1個、ワイヤー取付金具固定ねじ(M2.5×8mm):2本、取付座:1個、落下防止ワイヤ―:1本、ワッシャー:1個、スプリングワッシャー:1個 ※ネットワーク管理上、必要になる場合があります。紛失しないようにご注意ください。質量(g)440 以下(レンズ含む)使用温度範囲(℃)-10 ~+50 (電源投入時:0 ~50 )電源PoE(IEEE802.3af準拠)消費電力PoE DC 48 V :91 mA/約 4.4 W(クラス2機器)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×94 ( レンズ含む)対応VCCI(クラス A):準拠 IEC61000(EMC規格):準拠 IEC62368-1(安全規格):適合 JIS Z 0202(包装貨物-落下試験方法):準拠 JIS Z 0232(包装貨物-振動試験方法):準拠 JIS C 60068-2-6(正弦波振動試験方法):準拠 JIS K 7350-2 (A法):準拠 Onvif:Profile S,T,M有効画素数約210万画素使用湿度範囲10 %~90 %(結露しないこと)ズーム3.2倍(手動ズーム/手動フォーカス) 最大9.6倍(画像解像度 640×360時)焦点距離(mm)3.0 ~ 9.6モニター出力VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)保存温度範囲(℃)-30 ~+60保存湿度範囲10 %~95 %(結露しないこと)撮像素子約1/2.8型CMOSセンサーネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター補正機能逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ)表面仕上げ本体 : PC/ABS樹脂 オフホワイト、レンズ: PC樹脂、レンズ他 ブラック走査方式プログレッシブゲイン0から11の範囲でレベル設定が可能内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク最低照度換算値(Lx)カラー 0.012 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0008 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※/白黒0.009 ( 50IRE、 F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0006 ( 50IRE、F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※ ※換算値ダイナミックレンジ最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31)インテリジェントオートOn/OffスーパーダイナミックOn/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能内容量1個
注意
※画像は代表型式のイメージです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61972700NC-A100
174,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする