屋内ドーム型カメラ

屋内ドーム型カメラ - 三菱電機

動画圧縮規格H.265を採用
他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能
増設HDDで長時間記録
映像解析アプリケーションを接続可能

仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フォーカス範囲(m)】0.3~∞【フレームレート(H.265/H.264)】60fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/60fps 30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps (レコーダー接続時、60fpsモードは利用不可)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト質量(g)約520以下使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約4.8W(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)寸法(直径Φ×高さH)(mm)129.5×101(ドーム径 40)対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11有効画素数1280(H)×720(V)機能有(4エリア設定可能)ズーム光学3.1倍(手動ズーム/手動フォーカス)解像度1280×720/640×360/320×180焦点距離(mm)2.9~9.0モニター出力VBS:1.0Vp-p/75Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能撮像素子1/2.8型CMOSセンサー絞りF1.3~CLOSEネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター補正機能逆光補正/強光補正表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト、ドーム:アクリル樹脂、クリア最低被写体照度(Lux)カラー時0.09(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)白黒時 0.01(最長露光時間1/30s時)、0.0006(最長露光時間16/30s時)制御モード【光量制御】屋外撮影/フリッカレス(50Hz/60Hz)/固定シャッター画角水平36°~115°、垂直20°~61°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイクダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時)音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ)対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)内容量1個
注意
※画像は代表型式のイメージです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61972639NC-9601
117,400
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする