クリーンルーム用パソコンスタンド

クリーンルーム用パソコンスタンド サカエ クリーンルーム用パソコンスタンド サカエ

クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。

仕様スライド棚なし 材質SUS430 質量(kg)18 高さ(mm)1000 ピッチ中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能 奥行(mm)500 間口(mm)650 棚板耐荷重(kg)(天棚)10、(固定棚)20 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62075575 CRP4-6510
120,500
99,980
109,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 15,000 / 税込 16,500
沖縄地方 数量1につき 15,000 / 税込 16,500
離島 数量1につき 15,000 / 税込 16,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする