曜日別特売

とろみ調整食品

とろみ調整食品 - SARAYA(サラヤ)

サッと溶けてダマになりにくい混ぜるだけでサッと溶けるので、誰でも簡単にとろみを付けることが出来るとろみ調整食品です。

使用方法とろみをつけるときは、かき混ぜながら少量ずつ加えてください。材質容器(袋):PE、PA、PET形状粉末容器仕様パック・手裂有り・チャック付き(減容容器)アズワン品番63-4061-82内容量1ケース(3袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6215980158030
32,900
31,980
34,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする