曜日別特売

USB充電ステーション 10ポート96W

USB充電ステーション 10ポート96W - ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート96W - ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート96W - ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート96W - ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート96W - ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート96W - ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート96W - ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート96W - ラトックシステム

iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!

用途
急速充電対応のUSB10ポート充電器
合計最大出力は96W!10台同時に充電可能
Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応
最適な出力で充電できるスマートIC機能
14枚の仕切り板で自由に位置調整
万が一に備えた放熱・保護回路設計
その他【設置対応機器】最大10台 ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。セット内容製品本体、仕切板× 14枚、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書材質プラスチック質量(g)約1010最大出力(W)(理論値)96外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)328× 118×26対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器定格出力最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。USBポート数USB Type-A×10定格入力AC100(50/60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62223555RS-USBCS10-96
13,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする