バックカメラSONY CCDセンサー搭載 92万画素リモコン付

バックカメラSONY CCDセンサー搭載 92万画素リモコン付 PORMIDO

高画質92万・超暗視で夜でも見える
・有効画素数約92万画素の高感度SONY CCDセンサーを搭載。
・F値2.0の明るいレンズにより、夜間のわずかな明かりでも優れた色再現性を実現。
・CCDセンサーにより、強い光源が入った場合でもスミアが発生しない。
水平角度168°・垂直角度122°・視野角度230°超広角
・水平画角約168°、垂直角度122°、視野角度230°の超広角レンズを採用。
・高感度センサー、夜間の高い視認性を実現。
・高性能レンズユニットとARコート処理により高画質設計。
リモコンで多機能切替
・正像・鏡像切替可能。
・正像上下反転、鏡像上下反転設定可能。
・カメラ映像の明るさ、色調整可能。
・ガイドラインの有無切替可能。
・ガイドライン表示時に高さとシミュレーション距離の調整可能。
・幅広いナビやモニターに対応し、取り付け場所も自由。
防塵防水
・アルミニウム合金と工業用プラスチック素材で構成され、防震、防水、抗干渉、耐熱性、耐寒性あり。
・IP67/IP68高防水性能。
・高圧防水テストと12時間の通電老化テストを実施。
小型サイズ(22×19×22mm)で目立たない取り付けが可能
・車種別取付キットでの取り付けも可能。
・取り付け後でも角度調整可能
・取り付け位置が限定されていても本体の角度調整が可能で、簡単に取り付けられる。

内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62376530 CAM218
6,890
6,798
7,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする