曜日別特売

25 イプリミ

25 イプリミ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 イプリミ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 イプリミ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 イプリミ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 イプリミ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

スムーズな巻き心地を追求したエリアトラウト専用機種
巻き感度の高いZAION V製のAIRDRIVE ROTORに加え、PRESSO同様のハイグリップI型フィネスノブを採用、ラインローラーにもBBを搭載するなど、「巻き」にこだわった、エリアトラウトに特化したスピニングリール。
AIRDRIVE DESIGNの採用により、重量バランスが向上。意のままのキャストやルアーアクションが可能に。
軽量で低慣性なZAION V製AIRDRIVE ROTORは、軽量ルアー使用時のルアーアクションや水流変化、トラウトのバイト等を感じ取る巻き感度の高さを実現。
ハンドルノブは、ハイグリップI型フィネスノブを搭載。細身軽量で繊細なリトリーブを可能にしつつ、滑りにくいハイグリップ仕様で握りやすさを両立した。
また、ハンドルノブ部は2BB仕様にすることで、滑らかなリトリーブを実現。軽量ルアー使用時のノイズレスなリトリーブは、繊細さを求めるエリアトラウトフィッシングにおいてメリットとなる。
さらに、ラインローラーに1BBを追加することで、ライトライン使用時の糸よれを軽減。キャスト時の飛距離の安定やトラブル軽減によって、より快適な釣りを実現。
ドラグにはATD TYPE-Lを採用。初動レスポンスが良く、細糸使用時のライントラブルを軽減させる。
エリアフィッシングを楽しみたいアングラーへ贈る一台。

ベアリング(ボール/ローラー):08/01ドラグ力(Kg)最大5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アーム長さ(mm)
標準質量(g)
ギア比
巻取長さ(cm)
糸巻量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62379269LT1000S(564888)ハンドル:401705.264(ハンドル1回転)PE(号ーm):0.3-200、ナイロン(lb-m):2.5-100
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
62379278LT2000S-P(564895)ハンドル:451754.863(ハンドル1回転)PE(号ーm):0.4-200、ナイロン(lb-m):3-150
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
62379287LT2000S-XH(564901)ハンドル:451756.281(ハンドル1回転)PE(号ーm):0.4-200、ナイロン(lb-m):3-150
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする