曜日別特売

オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白

オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白 - マリンテックオリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白 - マリンテックオリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白 - マリンテックオリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白 - マリンテック

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)
1秒に3色で点滅
高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能
最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)
360°照らす広指向角LED採用
1秒間隔で点滅

仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/青/白耐用寿命10日間(10h/日)内容量1式
注意
※乾電池は付属しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62388710M3013-RBW
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする