平型ヒューズホルダー
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!
取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2~25Aまで)
ケーブルAWG14・2.0SQ付き
25Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~25A選択式)
型式ILF-14
全長(mm)300
備考防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)25まで
電線仕様AWG14・2.0SQ
内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。