子ども用スリッパ ミッフィー

子ども用スリッパ ミッフィー オーミケンシ 子ども用スリッパ ミッフィー オーミケンシ 子ども用スリッパ ミッフィー オーミケンシ 子ども用スリッパ ミッフィー オーミケンシ

ミッフィーがプリントされた可愛らしい子ども用のスリッパです。
(C)Mercis bv

用途屋内用 材質PVC 高さ(mm)【かかと】15 適合サイズ子供用(※約18cmまで) 全長(cm)20 内容量1足
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 62403891
- 62403891
62403891 - オレンジ
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
- 62403900
- 62403900
62403900 - ブルー
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする