単相絶縁トランス

単相絶縁トランス - 加美電子工業

-

質量(kg)約11容量1kVA適合規格IEC 60335-1 Class2 準拠耐電圧一次-二次コア AC3kV/1分間、二次-コア AC2.0kV/1分間周波数50/60Hz相数定格一次電圧(V)0-200-220耐熱クラスF定格二次電圧(V)0-100-105-110絶縁抵抗100MΩ内容量1個
関連資料:(0.56MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62404539NS-1021D3A
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする