ACアダプタ
スイッチング電源アダプタ
容量25W
入力電圧100V
ACピン横型
出力の形状は任意で選定可能。
保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
仕様入出力レギュレーション:±10% max
使用温度範囲(℃)0~+40
出力電流(A)最小:0
使用湿度範囲10~90%RH
周波数範囲47~63Hz
保存温度範囲(℃)-10~+70
保存湿度範囲10~90%RH
突入電流(A)30 max.コールドスタート
絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間
最大出力電力(W)24
定格出力電圧(V)12
過電流保護有り
過電圧保護有り
出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷
効率80% typ. 定格入力、定格負荷
入力電圧範囲(V)90~110 AC
絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500V
定格出力電流2.A
リップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
内容量1個