スポット溶接機用タイマ

スポット溶接機用タイマ 中央製作所

パネル設定の禁止機能付です。
波形の組み合わせが自由自在です。
打点数、生産数、総打点数カウンタ付です。
テンキーによるダイレクト設定が可能です。
2段で電流を表示。一目で分かります。
最大31通りの溶接条件を記憶します。(15CH/31CH切替え式)

仕様チャンネル:4/15(5/31)、時間制御:0~99サイクル、通電段数:3段、電流設定:2~50kA トラスコ品番462-2456 幅(mm)90 高さ(mm)325 奥行(mm)300 定格入力電圧(V)単相100 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62425469 CK4-8-15
178,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする