曜日別特売

ブーツバンドインサーター

ブーツバンドインサーター - KOTO

スズキ車等で使用されているタイロットエンドブーツ及びロアーアームブーツのバンドを簡単に装着できる専用工具。
スズキ以外のメーカーでも一部車両に使用可能。
ブーツバンドを装着する際、高さ調整(コーン)によって様々な車種に対応。
SBI-600の後継品。

セット内容ハンドル / プッシュアダプター / コーン×2(S/L) / ガイド×2(S/L)質量(kg)約1.8ケース寸法(mm)290×145×60適合車種ワゴンR・アルト・Kei・MRワゴン・スイフト・ジムニー等内径(mm)【ガイドL】Φ38【ガイドS】Φ34.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62427325SBI-600N
39,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする