曜日別特売

15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA, グレアパネル)

15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA, グレアパネル) - ブロードウォッチ

HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。
15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
光沢感のあるグレアパネル

用途PC用モニター、防犯カメラ用モニターセット内容本体、スタンド、アダプター寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)1サイズ15.6インチ最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角160° / 160°入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作湿度(%)10~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~50内容量1個
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62427158LCD-016-G
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする