曜日別特売

ACアダプター 5V 1A

ACアダプター 5V 1A - ブロードウォッチACアダプター 5V 1A - ブロードウォッチACアダプター 5V 1A - ブロードウォッチACアダプター 5V 1A - ブロードウォッチACアダプター 5V 1A - ブロードウォッチACアダプター 5V 1A - ブロードウォッチACアダプター 5V 1A - ブロードウォッチ

USB対応製品を充電できるアダプター

用途5V・1A対応のUSB充電機器をコンセントに接続して充電する際にブラック質量(g)50ポート数1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×50×25定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)定格出力電流(A)2定格出力電圧(V)5内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62427167AC-USB-1A
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする