ミエローブ
耐切創手袋 風牙
ハイゲージ 21ゲージ糸を使用し素手のようなしなやかさを持つ耐切創手袋となります。
色
サンドネイビー
ゲージ数
21ゲージ
耐切創性
D
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
長さ(中指の先から手首まで)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62429958
641
S
38
22.5
17.2
22.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
62429967
641
M
41
23.5
18.4
23.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
62429976
641
L
47
24.5
20
24.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
62429985
641
LL
49
25
21
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください