ポロシャツ 兼用 半袖

ポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの男女兼用半袖ポロシャツ。袖口、脇スリット、台襟にトリコロールカラーのテープをあしらった、おしゃれなデザインです。身生地は、空や海を思わせるブルー。心を癒してくれる、さわやかなカラーです。体にほどよくフィットするきれいなラインやコンパクトな襟が、すっきりスマートな印象を演出。動きに寄り添うのびやかなニット素材は、吸汗速乾や制電加工で着心地も快適。型くずれしにくく、汚れも付きにくいので、お手入れも簡単です。両サイドには小物収納の便利なポケットも付いています。

ブルーサイズSS胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル75% 綿25%肩幅(cm)37袖丈(cm)18着丈(cm)67機能制菌、透け防止、吸汗速乾、防汚、制電素材トリコットカノコ性別男女兼用内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6244100072-473-SS
7,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする