LLCバキュームチャージャーバイク用

LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップ LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップ LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップ

他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。
簡単な操作で短時間作業が可能に。
テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。
操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。
LLC通路の気密点検にも活用可能。

用途エンジン冷却水のLLC交換 仕様LLC注入時間(秒):60 危険物の類別非危険物 到達真空度(MPa)-0.098 内容量1台
関連資料: (0.88MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62542378 LVC210A
55,000
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする