ハイカウンターテーブル ラスティック柄天板
【商品特徴】省スペースで使いやすい、奥行き45cmのハイカウンターテーブル。
用途【特記事項】アジャスター付き
質量(kg)約22.2
耐荷重(kg)40
材質(天板)低圧メラミン化粧板30mm厚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×45×105
材質(脚部)スチール製 粉体塗装
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,029 / 税込 ¥ 1,132 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,683 / 税込 ¥ 1,851 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,618 / 税込 ¥ 2,880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 2,618 / 税込 ¥ 2,880 |