NSK(ナカニシ)
超硬カッターセレクト15 (軸径3mm)
形状を絞り生産性を追求して高品質・低コストを実現しました。
用途
一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼、焼入れ鋼 、非鉄合金、耐熱合金 、鋳鉄、エンプラ等のバリ取り、仕上加工、面取り、彫刻等の加工に。
軸径(Φmm)
3
内容量
1本
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62553131
24931
407-2509
球
38
45000
2.8
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553140
24932
407-1834
球
44
30000
5
¥2,600
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553149
24933
407-2493
円筒先丸
38
45000
15
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553158
24934
407-6499
円筒先丸
51
30000
13
¥2,600
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553167
24935
407-1017
円筒
38
45000
15
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553176
24936
407-5875
円筒
51
30000
13
¥2,600
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553185
24937
407-2480
砲弾
38
45000
13
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553201
24938
407-5220
砲弾
51
30000
13
¥2,600
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553210
24939
407-3190
雫
38
45000
7
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553219
24940
407-5839
砲弾
38
45000
8
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553228
24941
407-2513
砲弾
38
45000
13
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553237
24942
407-5206
砲弾
51
30000
13
¥2,600
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553246
24943
407-2454
テーパー
38
45000
12
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553255
24944
407-3863
テーパー
38
45000
17
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62553271
24945
407-1754
テーパー
51
30000
14
¥2,600
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください