24944 超硬カッターセレクト15 (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 62553255

メイン画像

超硬カッターセレクト15 (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
形状
テーパー
トラスコ品番
407-3863
注文コード
62553255
品番
24944
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

形状を絞り生産性を追求して高品質・低コストを実現しました。

用途
一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼、焼入れ鋼 、非鉄合金、耐熱合金 、鋳鉄、エンプラ等のバリ取り、仕上加工、面取り、彫刻等の加工に。
トラスコ品番
407-3863
形状
テーパー
全長(mm)
38
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
45000
刃長(mm)
17
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする