LEDバーライト 1連 白色 100cm DC24V

LEDバーライト 1連 白色 100cm DC24V マリンテック LEDバーライト 1連 白色 100cm DC24V マリンテック

取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載!1連タイプ
設計から生産まで自社で行った製品!
船舶用に開発した高輝度LEDバーライト
防滴仕様なので屋外で使用可能
天井や壁などに簡単に取り付け可
DC24V用
無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
本体は錆びにくいアルマイト処理済み

型式MB100-24(100cm) 寸法(mm)15×10×1000 質量(g)193 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大16 全光束(Lm)1600 発光色 ケーブル長(cm)14 LED使用数(個)54 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62569346 MB100-24
11,800
10,980
12,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする