LEDラインテープライト 非防水 青色 DC24V

LEDラインテープライト 非防水 青色 DC24V マリンテック LEDラインテープライト 非防水 青色 DC24V マリンテック

LEDのツブツブが見えないライン型テープライトML3型登場!
8mm幅の非防水タイプ・裏面に両面テープ付き!
従来とは異なり、LEDチップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
テープライトと比べ実装部品が小さいので曲げに強い
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
2.5cm間隔でカットして使用可能
両面テープ付き
5m仕様
長時間のエージングテスト済み
24V専用
ノイズレス品
2022年モデル

型式ML3-24B 寸法(mm)幅8×厚さ2.2×長さ5000 タイプ360pcsLED/m・COBライン 電流(A)2 電圧(V)DC24 消費電力(W)最大50 発光色青色LED 保証期間1年 動作温度(℃)-25~45 明るさ(Lm)900 LED使用数(個)1800 防水性非防水 演色指数(Ra)90 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62569678 ML3-24B
24,500
23,980
26,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする