マリンテック マリンテックの 船舶用品・漁業資材 マリンテックの 船舶艤装品 マリンテックの 船舶電装品 平型差し込み端子付きケーブル 赤色 平型差し込み端子付きケーブル 赤色 注文コード 62568129 注文コード 62568129 注文コード 62568129 汎用タイプの差し込み型接続端子! 分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能! ケーブル付きなので手間いらず! 規格品 シリコン製絶縁チューブ付きタイプ 型式TM-02R(赤) タイプ絶縁型 長さ(cm)20 ケーブル赤色 内容量1式 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TM-02R 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62568129 TM-02R ¥80 ¥79 ¥79 ¥87 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 船用ヒューズ/配線 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メガヒューズホルダー ANL-300A マリンテック 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ メガヒューズホルダー ANL-80A マリンテック 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ メガヒューズホルダー ANL-250A マリンテック 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ メガヒューズホルダー ANL-150A マリンテック 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ メガヒューズホルダー ANL-400A マリンテック 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択) マリンテック 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ メガヒューズホルダー ANL-100A マリンテック 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ メガヒューズホルダー ANL-125A マリンテック 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ メガヒューズホルダー ANL-200A マリンテック 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 平型差し込み端子付きケーブル 白色 マリンテック 税込¥87 ¥79 バスケットへ 平型差し込み端子付きケーブル 赤色 マリンテック 税込¥87 ¥79 バスケットへ 防水BOX2型 電線口4方向 マリンテック 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 防水BOX1型 電線口2方向 マリンテック 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ メガヒューズホルダー 200A マリンテック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ メガヒューズホルダー 250A マリンテック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ サーキットブレーカー 15A マリンテック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ サーキットブレーカー 30S マリンテック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ サーキットブレーカー 60A マリンテック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ サーキットブレーカー 防水型 150A マリンテック 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ サーキットブレーカー 防水型 80A マリンテック 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識船舶用品・漁業資材船舶艤装品船舶電装品船用ヒューズ/配線 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります 船用ヒューズ/配線 船用スイッチ/アダプター 舶用電源/バッテリー 変圧器/電圧計 投光器/探照灯 配電盤・分電盤 シェアする マイページ 最近見た商品