LEDダウンライト 電球色 DC12V

LEDダウンライト 電球色 DC12V マリンテック LEDダウンライト 電球色 DC12V マリンテック LEDダウンライト 電球色 DC12V マリンテック LEDダウンライト 電球色 DC12V マリンテック LEDダウンライト 電球色 DC12V マリンテック LEDダウンライト 電球色 DC12V マリンテック LEDダウンライト 電球色 DC12V マリンテック

取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。

型式MDL-60A 寸法(mm)Φ70×30 材質(本体)アルミ製、クロームメッキフレーム仕様 質量(g)70 電源(V)DC12 消費電力(W)2.5 レンズ160° 平均演色評価数>80 色温度電球色 3000K 取付穴径(Φmm)54推奨 明るさ(Lm)250 防水保護等級IP54 内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62569057 MDL60A-12
5,400
5,398
5,938 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする