LEDダウンライト 電球色 DC24V
取付簡単!小型LEDダウンライトです!目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
DC24V専用のためノイズレス仕様です。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
型式MDL60A-24
寸法(mm)Φ70×30
材質(本体)アルミ製、クロームメッキフレーム仕様
質量(g)70
電源(V)DC24~28
消費電力(W)2.5
レンズ160°
平均演色評価数>80
色温度電球色 3000K
取付穴径(Φmm)54推奨
明るさ(Lm)250
防水保護等級IP54
内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。