LED防水プッシュスイッチ 白色 20A オルタネイト式
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!
プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!
304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
LEDがリングで点灯
スイッチの面積が広く押しやすい!
ノイズレス回路
スイッチタッチ部分はステンレス製
オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持
型式MPS-1224WB-O-20A
寸法(mm)Φ22×40
質量(g)26
電源(V)DC12/24
ねじ規格M16×1(ネジ山ピッチ1mm)
発光色白
消費電流(mA)LED:15
取付穴径(Φmm)Φ22
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量20Aまで
内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。