USB充電器

USB充電器 マリンテック USB充電器 マリンテック USB充電器 マリンテック USB充電器 マリンテック USB充電器 マリンテック USB充電器 マリンテック USB充電器 マリンテック USB充電器 マリンテック

携帯電話などの充電器
待望のクイックチャージ3.0×2ポート付き!
取り付け方法:埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm)
デジタル電圧計付き:デジタル表示は青色
防水キャップ付き
ノイズ対策品
2ポート付き。両ポート:急速充電可能クイックチャージ3.0
表示パネル【DPーVUS】に組み替えできます。

材質青色アルミニウム製 型式UCV-2B 寸法(mm)36.0(直径)x50 タイプUSB QC3.0 電圧(V)DC12-24 適合機器QC3.0:多くのスマ-トホン(適応確認下さい。) 内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62569958 UCV-2B
2,300
2,298
2,528 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする