LEDフラッシュライト 黄色 白ボディ

LEDフラッシュライト 黄色 白ボディ - マリンテックLEDフラッシュライト 黄色 白ボディ - マリンテックLEDフラッシュライト 黄色 白ボディ - マリンテックLEDフラッシュライト 黄色 白ボディ - マリンテック

人気の高出力型フラッシュライト”新色ボディ(ピュアホワイト)登場!
新閃光パターンの採用でさらに明るく!
構成部品を見直し、防水を強化!
コンパクトで洗練されたデザイン!信頼の日本製!
完全密閉型防水仕様(IP67相当)
ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性
閃光パターンを切替可能
無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載
DC12/24V兼用駆動回路を搭載
2022年モデル
3年間メーカー無償保証

型式MFY-2X寸法(mm)77.5×Φ95質量(g)400切替方式黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触規格EMC VCCL CLASS B電圧(V)DC11-30内容本体・シリコンキャップ・取扱説明書 ※シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです!発光色黄色保証期間3年ケーブル3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LED日亜化学製 5W×12【色LED】ダイレクト方式:2段ノイズレベルノイズレス品ボディーカラー白色RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67発光パターン1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62569556MFY-2X
52,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする