LED回転灯 シガレットソケット付き 黄色
フラッシュライト スタンダードタイプ登場!
プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射
強力な閃光を遠くまで照射
超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!
高輝度LED素子3W×12個(36W)
防水仕様
発光ダイオード+カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き
マグネット固定タイプ
シガープラグ・パターン切替スイッチ付き
12V/24V兼用電源
2025年モデル
型式TK-3YC
寸法(mm)163×110
色黄色
材質(本体)ABS樹脂製
質量(g)511
規格CE、SAE Class 1、ECE R65
電圧(V)DC11-30
構造発光部:黄色LED+黄色カバー
レンズポリカーボネート製
保証期間1年
ケーブルシガープラグ、パターン切替スイッチ付き
LEDオスラム社製 3W×12
マグネットネオジム磁石
防水保護等級IP66
発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。