設定情報
販売価格(税別)¥24,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TOSO

【オーダー】防炎調光ロールスクリーン ビジックライト ゼブラ

【オーダー】防炎調光ロールスクリーン ビジックライト ゼブラ TOSO

イメージ1

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】防炎調光ロールスクリーン ビジックライト ゼブラ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

外からの光を室内に取り入れる事が可能な調光ロールスクリーンです。
防炎加工済みだからオフィスや商業施設、飲食店等でもご利用いただけます。
スプリングを内臓している為、チェーンでの巻き上げ操作も楽々!
取付けもプラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。

注文コード63797819 用途事務所、オフィス、飲食店、商業施設、文教施設などの窓に。 幅(mm)300~2000 高さ(mm)300~2800 取付方式正面付け、天井付け、カーテンレール取付け 材質(スクリーン)ポリエステル 色番TR-6709~TR-6712 操作位置左、右 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
取扱説明書: (0.88MB)
注意
※生地の特性上、柄のゆがみ、曲がりが発生しやすく、2本以上並べてご使用の際、柄が揃わない事があります。
※急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や破損などの恐れがあります。
※付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取付けないでください。
※付属している説明書をよくお読みの上、取付けや使用を行ってください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする