曜日別特売

チェア オフィス向け 防傷防汚生地

チェア オフィス向け 防傷防汚生地 - サンワサプライ

傷、汚れに強い生地を採用したオフィスチェアです。
通常の布張りのチェアに比べて、傷や汚れに強く、メンテナンスがしやすいです。
背座ロッキング機能付きで、背中を背もたれにあずけることができます。
座面下のレバーを上げることで、座面を上下に調整することができます。

備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具六角レンチ(5mm)内容1個口張地【座面】布(ポリエステル)、【背面】布(ポリエステル)背もたれLOWタイプ / 430×420 / 背座一体ロッキング肘掛なし座面高さ(mm)最大560組立時間20分材質(座面)ウレタン構成部品PP、PA、合板、スチール総耐荷重(kg)80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×410×440カテゴリーオフィス組立人数1キャスターの有無あり内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(キャスター)
機能
色(本体)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62592069SNC-T167BK【背もたれ】ブラックナイロン防汚ブラックブラック
14,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
62592078SNC-T167GY【背もたれ】グレーナイロンロッキンググレーグレー
14,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
62592087SNC-T167NV【背もたれ】ネイビーPU防汚、ロッキングネイビーネイビー
14,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする