業務用インバーター冷蔵庫

業務用インバーター冷蔵庫 - ツインバード業務用インバーター冷蔵庫 - ツインバード業務用インバーター冷蔵庫 - ツインバード業務用インバーター冷蔵庫 - ツインバード業務用インバーター冷蔵庫 - ツインバード業務用インバーター冷蔵庫 - ツインバード業務用インバーター冷蔵庫 - ツインバード

インバーター方式による省エネ・静音設計
【定格内容量32L】
お弁当や2Lペットボトルもそのまま収納。庫内LED灯付き。
【操作しやすい全面スイッチ】
運転時には電源ランプが点灯します。
全面スイッチでさらに節電+ホテル従業員様の工数削減に貢献。
【壁ぴったり設置】
排熱設計見直しにより、壁に背面をぴったりつけて設置でき、省スペース化を実現。

付属品棚板電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.1本体寸法(mm)約(幅)445×450×490定格消費電力(W)20本体質量(kg)約15.5冷却方式冷気自然対処方式(直冷)圧縮機インバーター式使用冷媒イソブタン(R600a)ノンフロン冷媒運転音(dB)約16付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能庫内容量(L)32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(取手)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62631427TR-V32R-B抗菌樹脂
80,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
62631436TR-V32L-Bドア取っ手:抗菌樹脂
80,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする