 | 62648857 | ND-1-1-CHBL | レンズ色/発光色:BL(青)/BL(青) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62648866 | ND-1-1-CHG | レンズ色/発光色:G(緑)/G(緑) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62648875 | ND-1-1-CHOR | レンズ色/発光色:OR(オレンジ)/OR(オレンジ) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62648891 | ND-1-1-CHR | レンズ色/発光色:R(赤)/R(赤) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62648900 | ND-1-1-CHW | レンズ色/発光色:W(白)/W(白) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62648909 | ND-1-1-CHWBL | レンズ色/発光色:W(白)/BL(青) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62648918 | ND-1-1-CHWG | レンズ色/発光色:W(白)/G(緑) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62648927 | ND-1-1-CHWOR | レンズ色/発光色:W(白)/OR(オレンジ) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62648936 | ND-1-1-CHWR | レンズ色/発光色:W(白)/R(赤) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62648945 | ND-1-1-BBL | レンズ色/発光色:BL(青)/BL(青) | 黒:アルミニウム | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62648961 | ND-1-1-BG | レンズ色/発光色:G(緑)/G(緑) | 黒:アルミニウム | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62648970 | ND-1-1-BOR | レンズ色/発光色:OR(オレンジ)/OR(オレンジ) | 黒:アルミニウム | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62648979 | ND-1-1-BR | レンズ色/発光色:R(赤)/R(赤) | 黒:アルミニウム | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62648988 | ND-1-1-BW | レンズ色/発光色:W(白)/W(白) | 黒:アルミニウム | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62648997 | ND-1-1-BWBL | レンズ色/発光色:W(白)/BL(青) | 黒:アルミニウム | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649006 | ND-1-1-BWG | レンズ色/発光色:W(白)/G(緑) | 黒:アルミニウム | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649015 | ND-1-1-BWOR | レンズ色/発光色:W(白)/OR(オレンジ) | 黒:アルミニウム | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649031 | ND-1-1-BWR | レンズ色/発光色:W(白)/R(赤) | 黒:アルミニウム | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649040 | ND-1-2-CHBL | レンズ色/発光色:BL(青)/BL(青) | クローム:黄銅 | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649049 | ND-1-2-CHG | レンズ色/発光色:G(緑)/G(緑) | クローム:黄銅 | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649058 | ND-1-2-CHOR | レンズ色/発光色:OR(オレンジ)/OR(オレンジ) | クローム:黄銅 | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649067 | ND-1-2-CHR | レンズ色/発光色:R(赤)/R(赤) | クローム:黄銅 | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649076 | ND-1-2-CHW | レンズ色/発光色:W(白)/W(白) | クローム:黄銅 | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649085 | ND-1-2-CHWBL | レンズ色/発光色:W(白)/BL(青) | クローム:黄銅 | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649101 | ND-1-2-CHWG | レンズ色/発光色:W(白)/G(緑) | クローム:黄銅 | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649110 | ND-1-2-CHWOR | レンズ色/発光色:W(白)/OR(オレンジ) | クローム:黄銅 | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649119 | ND-1-2-CHWR | レンズ色/発光色:W(白)/R(赤) | クローム:黄銅 | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649128 | ND-1-2-BBL | レンズ色/発光色:BL(青)/BL(青) | 黒:アルミニウム | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649137 | ND-1-2-BG | レンズ色/発光色:G(緑)/G(緑) | 黒:アルミニウム | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649146 | ND-1-2-BOR | レンズ色/発光色:OR(オレンジ)/OR(オレンジ) | 黒:アルミニウム | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649155 | ND-1-2-BR | レンズ色/発光色:R(赤)/R(赤) | 黒:アルミニウム | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649171 | ND-1-2-BW | レンズ色/発光色:W(白)/W(白) | 黒:アルミニウム | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649180 | ND-1-2-BWBL | レンズ色/発光色:W(白)/BL(青) | 黒:アルミニウム | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649189 | ND-1-2-BWG | レンズ色/発光色:W(白)/G(緑) | 黒:アルミニウム | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649198 | ND-1-2-BWOR | レンズ色/発光色:W(白)/OR(オレンジ) | 黒:アルミニウム | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649207 | ND-1-2-BWR | レンズ色/発光色:W(白)/R(赤) | 黒:アルミニウム | 90~220 AC/DC | 3.3 ~ 5.6(90V-220V) | UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC) | | |
|
 | 62649216 | ND-2-1-CHBL | レンズ色/発光色:BL(青)/BL(青) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649225 | ND-2-1-CHG | レンズ色/発光色:G(緑)/G(緑) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649241 | ND-2-1-CHOR | レンズ色/発光色:OR(オレンジ)/OR(オレンジ) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649250 | ND-2-1-CHR | レンズ色/発光色:R(赤)/R(赤) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649259 | ND-2-1-CHW | レンズ色/発光色:W(白)/W(白) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649268 | ND-2-1-CHWBL | レンズ色/発光色:W(白)/BL(青) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649277 | ND-2-1-CHWG | レンズ色/発光色:W(白)/G(緑) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649286 | ND-2-1-CHWOR | レンズ色/発光色:W(白)/OR(オレンジ) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649295 | ND-2-1-CHWR | レンズ色/発光色:W(白)/R(赤) | クローム:黄銅 | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649311 | ND-2-1-BBL | レンズ色/発光色:BL(青)/BL(青) | 黒:アルミニウム | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649320 | ND-2-1-BG | レンズ色/発光色:G(緑)/G(緑) | 黒:アルミニウム | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649329 | ND-2-1-BOR | レンズ色/発光色:OR(オレンジ)/OR(オレンジ) | 黒:アルミニウム | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649338 | ND-2-1-BR | レンズ色/発光色:R(赤)/R(赤) | 黒:アルミニウム | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|
 | 62649347 | ND-2-1-BW | レンズ色/発光色:W(白)/W(白) | 黒:アルミニウム | 5~60 AC/DC | 1.3 ~ 5.6(5V-60V) | UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC) | | |
|