曜日別特売

超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2

超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 - OWLTECH(オウルテック)超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 - OWLTECH(オウルテック)超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 - OWLTECH(オウルテック)超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 - OWLTECH(オウルテック)超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 - OWLTECH(オウルテック)超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 - OWLTECH(オウルテック)超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 - OWLTECH(オウルテック)超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 - OWLTECH(オウルテック)
出力仕様
USB Type-C1:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大100W)
PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)
USB Type-C2:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A (最大65W)
PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)
USB Type-A:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (最大18W)
USBポート
USB Type-A × 1ポート
USB Type-C × 2ポート
ブラック質量(g)約 215保証期間2年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A 0.7A 50/60Hzサイズ(mm)約 32.5(W) × 63.1(D) × 62(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62729296OEC-APD100C2A1G-BK
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする