OWLTECH(オウルテック)
薄さ13mm 最大PD36W出力 GaN採用 USB Type-C×1 AC充電器
超小型サイズの薄型AC充電器
窒化ガリウム(GaN)採用で小型化
最大36W出力のUSB Type-Cポート
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の1年保証
寸法(mm)
約 41(W) × 64.8(D) × 13(H) (電源プラグは除く)
色
ホワイト
質量(g)
(本体):約 50
対応機種
スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器
保証期間
1年間
入力仕様
AC100V-240V 50/60Hz 0.8A
出力仕様
USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.75A、DC15V/2.4A、DC20V/1.8A (最大36W)
内容量
1個
注意
※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62729820
OEC-APD36C1G-WH
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください