マグネット式 ワイヤレス充電器 車載 Qi2 MagSafe対応 15W 冷却ファン&冷却プレート付 シリコンケーブル付属

マグネット式 ワイヤレス充電器 車載 Qi2 MagSafe対応 15W 冷却ファン&冷却プレート付 シリコンケーブル付属 MOTTERU

車のいつもの場所で、片手でスマホをピタッと充電
車移動の時間を使って、最大15Wで急速充電
放熱ファンと、冷却プレートでスマホを冷やす
選べる2通りの設置方法/ エアコン吹き出し口にクリップ固定と、ダッシュボードに貼り付け
スマホを好みの位置に固定できる
充電状況が一目でわかるLEDライト
ケース装着時でもつかえる
安心の充電保護システム
安心の2年保証

付属品保証書兼取扱説明書、USB-C to USB-Cケーブル(1.0m)、吸盤式アーム、エアコン用クリップ、補助プレート 寸法(mm)約72(W)×45(D)×72(H)(※付属品を除く) 質量(g)(本体):約113(※付属品を除く) 使用温度(℃)0~30 保証期間2年間 保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出 入力仕様USB -C:5V3A,9V3A 出力仕様Qi2ワイヤレス出力:5W、7.5W、10W、15W 内容量1個
注意
※PD30W以上の車載充電器を別途ご用意ください。(PD30W未満の充電器では充電ができません)
※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。
※厚いケースや鉄、磁石、電磁波遮断シートなどが付属したケースを使用の場合、ワイヤレス充電が正常に行われない場合があります。その場合は機器からケースを外して充電を行ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62729226 MOT-QI15WCH02-ECBK
オープン
4,598
5,058 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする