2in1 マグネット式 ワイヤレス充電器 Qi2 MagSafe対応 Qi2認証品
近づけるだけで、ピタッと充電
2台まとめてワイヤレス充電
自由な向きでスマホ操作
ワイヤレスイヤホンも同時に充電
ケース装着時でもつかえる
あんしんして使える、多重保護システム搭載
ちょうどいい長さの1mケーブル付属
安心の2年保証
対応機種
「マグネット式ワイヤレス充電(Qi2/MagSafe)」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。
Apple
iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air
iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max
iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max
MagSafe充電に対応したAirPods/AirPods Pro
MagSafe対応ケースなど、MagSafeに対応のiPhone/AirPodsシリーズに対応
Android
Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)
Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース
付属品保証書兼取扱説明書、USB-C to USB-Cシリコンケーブル(1.0m)、シリコンケーブルバンド
寸法(mm)約90(W)×126(D)×145(H)
質量(g)(本体):約341(※付属品を除く)
使用温度(℃)0~30
保証期間2年間
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出
入力端子USB Type-C
入力仕様Type-C入力ポート:5V3A,9V3A[PD27W]
出力仕様Qi2ワイヤレス出力:5W、7.5W、10W、15W、ワイヤレス充電:5W
内容量1個
注意
※iOSは最新にバージョンアップを行ってください。※iPhone 16e/SEシリーズは非対応です。
※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2025年8月現在)です
※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。