北海道発魅惑の生チーズケーキセット

北海道発魅惑の生チーズケーキセット ル・カレン 北海道発魅惑の生チーズケーキセット ル・カレン 北海道発魅惑の生チーズケーキセット ル・カレン

北海道発の2つの表情を持つチーズケーキの競演。濃厚でなめらかな口どけの「クリュフロマージュ」と、カカオの深みがとろける「クリュショコラフロマージュ」。異なる個性が織りなすハーモニーが、あなたに至福の時間をお届けします。

種別スイーツ 区分冷凍 内容クリュショコラフロマージュ・クリュフロマージュ 各1個(約140g)×1 包装形態簡易包装 賞味期限240 アレルギー卵,乳,小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733478 LKA-01A
3,498
3,778 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする