発酵バターとブリュレのバームクーヘン12個

発酵バターとブリュレのバームクーヘン12個 ホテルオークラ 発酵バターとブリュレのバームクーヘン12個 ホテルオークラ 発酵バターとブリュレのバームクーヘン12個 ホテルオークラ

北海道で製造された発酵バター、アーモンドプードルを使用した、コクと芳醇な香りの発酵バターバームクーヘンと、大粒のざらめを焦がしたジャリジャリとした食感が楽しいブリュレバームクーヘン。異なる魅力を持つ2種類のホテルオークラのバームクーヘンを、ぜひお楽しみください。

種別スイーツ 区分常温 内容バームクーヘン×12個(発酵バター・ブリュレ×各6個) 包装形態完全包装 賞味期限90 アレルギー卵,乳,小麦 申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25 持参包装 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62733496 HOR-01A
3,798
4,102 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 800 / 税込 880
北海道地方 1 800 / 税込 880
沖縄地方 1 800 / 税込 880
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする