クーベルチュールショコラケーキ
国際基準のクーベルチュールチョコレートと北海道産牛乳をたっぷり使用。リキュールを隠し味にチョコレートの味わいと口どけが際立つ、コクのあるしっとりと濃厚なケーキです。
種別スイーツ
区分常温
内容1本(6切れ)×2個
包装形態完全包装
賞味期限60
アレルギー卵,乳,小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装可
内容量1セット
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
北海道地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 1 | お送りできません |