スイーツアトリエC
甘酸っぱいアプリコットソースと濃厚なチーズ風味の生地が絶妙に調和したフィナンシェ、しっとり食感のチーズスティックケーキ、香ばしくて優しい甘さのワッフルクッキー、チーズ風味の生地に、甘酸っぱいアプリコットの果肉が際立つケーキ、アトリエで創られたちいさな傑作たちがおくる、甘く優雅なひと時をお楽しみください。
種別スイーツ
区分常温
内容アプリコットチーズフィナンシェ×3個、アプリコットチーズケーキ×3個、チーズスティックケーキ×3個、ワッフルクッキー×4個
包装形態完全包装
賞味期限90
アレルギー卵,乳,小麦
申込み期限[お申込み日]12/15まで[お届け期間]11/12~12/25
持参包装可
内容量1セット
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
北海道地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 1 | お送りできません |