カラー取り板 TCSK8-6040

カラー取り板 TCSK8-6040 - ハセガワ

「製菓・製パン」「ホテル」「レストラン」等のお客様におすすめ。抗菌カラー取り板は、特殊な5層構造により高剛性を実現。厚さ8mmでも反りや歪みに強い。離形性に優れ、食品が表面にくっ付きにくく使いやすくなっています。表面材質はまな板と同じ、抗菌ポリエチレン素材。抗菌仕様、また全面非発泡素材ですので、汚れが染み込まずに衛生的にご使用いただけます。カラーは、ベージュ、グリーン、ブルーの3色で、食材の使い分け管理が徹底できます。

材質表面:抗菌ポリエチレン質量(g)1300耐熱温度(℃)85寸法(外径×厚さ)(mm)600×400×8内容量1枚
注意
※保管庫によっては、設定温度と実温度に誤差が生じる場合がありますので、噴出し口近辺には置かないでください。
※紫外線殺菌を長時間ご使用になると変色する事がありますが、使用上の問題はありません。
※改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
※異種材料による複合構造の為、使用状況により剥離や隙間が生じる場合があります。その場合は直ちにご使用を中止し、新しいものとお取替えください。
※調理内容や使用頻度、衛生管理方法等により製品寿命には大きな差が出ますので、予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62788891B(ブルー)732005320
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
62788900V(ベージュ)732005330
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする