アルミンハードタイプ ブラウン (プラスチック取り板)

アルミンハードタイプ ブラウン (プラスチック取り板) - 住ベテクノプラスチックアルミンハードタイプ ブラウン (プラスチック取り板) - 住ベテクノプラスチックアルミンハードタイプ ブラウン (プラスチック取り板) - 住ベテクノプラスチック

プラスチックとアルミの複合ボードで雑菌が繁殖しづらく衛生的です。ささくれしにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの 取り板の弱点を克服。2種類(ハード/軽量)を用意いたしました。耐熱90℃、耐寒-30℃です。

材質ポリプロピレン+アルミ+ポリプロピレン×2+アルミ+ポリプロピレン耐熱温度(℃)-30~90内容量1枚
注意
※火のそばに近づけないで下さい。
※熱い鍋等をのせないで下さい。
※次亜塩素酸液(ハイター等)の浸漬は避けて下さい。
※この上での刃物の使用は避けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コード
寸法(外径×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627883766取940339011970530×380×4.6
7,350
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
62788401フレンチ1130339011950600×400×4.6
8,200
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする