曜日別特売

アルミンハードタイプ ホワイト (プラスチック取り板)

アルミンハードタイプ ホワイト (プラスチック取り板) - 住ベテクノプラスチックアルミンハードタイプ ホワイト (プラスチック取り板) - 住ベテクノプラスチックアルミンハードタイプ ホワイト (プラスチック取り板) - 住ベテクノプラスチック

プラスチックとアルミの複合ボードで雑菌が繁殖しづらく衛生的です。ささくれしにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの 取り板の弱点を克服。2種類(ハード/軽量)を用意いたしました。耐熱90℃、耐寒-30℃です。

材質ポリプロピレン+アルミ+ポリプロピレン×2+アルミ+ポリプロピレン質量(g)940コード339011960耐熱温度(℃)-30~90寸法(外径×厚さ)(mm)530×380×4.6内容量1枚
注意
※火のそばに近づけないで下さい。
※熱い鍋等をのせないで下さい。
※次亜塩素酸液(ハイター等)の浸漬は避けて下さい。
※この上での刃物の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627883676取
7,350
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする