中村家 海の宝石箱

中村家 海の宝石箱 中村家 中村家 海の宝石箱 中村家 中村家 海の宝石箱 中村家 中村家 海の宝石箱 中村家

いくら、ほたて、数の子、あわび、うになど、海のお宝が一堂に会した海の宝石箱と言える一品です。

種別調理加工品 区分冷凍 内容250g 包装形態包装不可 賞味期限180 アレルギー小麦,あわび,いくら,さば,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26 持参包装不可 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62790318 U4-9
5,500
5,498
5,938 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする