「神戸串乃家」串揚げファミリーセット
串揚げ専門店「神戸串乃家」の串揚げを8種類詰合せました。素材本来の味を引き立てるタレをセットでお届けします。
種別調理加工品
区分冷凍
内容(海老・きす・鶏つくね・ポークロール・洋風蒸し・蓮根・鳴門金時・鶏ささみ)×各3、タレ30g×3
包装形態簡易包装
賞味期限90
アレルギー乳,小麦,卵,エビ,牛肉,大豆,鶏肉,豚肉,りんご
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
内容量1セット
串揚げ専門店「神戸串乃家」の串揚げを8種類詰合せました。素材本来の味を引き立てるタレをセットでお届けします。